• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Nástrčný klíč 1/2″ 1000V VSE 13 mm

Č. pol.: S.13LAVSE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.13LAVSE
EAN/GTIN 3148510558912
Číslo výrobcu S.13LAVSE
Číslo L L60130 9263

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

Charakteristika:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 77
  • [g]: 135