Nástrčný klíč 1/2″ - 1000V VSE 12 ks.

Č. pol.: S.400AVSE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.400AVSE
EAN/GTIN 3148510589077
Číslo výrobcu S.400AVSE
Číslo L L60130 1547

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

Charakteristika:

  • V[mm]: 68
  • D[mm]: 390
  • H[mm]: 160
  • [kg]: 2,5

Rozsah dodávky:

  • Dvanáctihranné nástrčné klíče 1/2″: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  • Přepínací ráčna: S.151AVSE
  • Nástavce: S.210AVSE - S.215AVSE