Klíč s dvojitým kloubem 12stranný 10x13 mm

Č. pol.: 66A.10X13
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 66A.10X13
EAN/GTIN 3148516478085
Číslo výrobcu 66A.10X13
Číslo L L60130 8449

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: 180° otočný klíč pro maximální přístupnost
  • Poloha klíče je udržována pomocí přídržné pružiny.
  • Hlava s dvanáctistranným profilem OGV® pro silné a jemné utahování matic
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 10x13
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 19,0
  • C x C1 [mm]: 21 x 21
  • C1 [mm]: 21
  • H x H1 [mm]: 31,0 x 31,0
  • B [mm]: 189,5
  • L [mm]: 233,5
  • L1 [mm]: 189,5
  • [g]: 190