Šroubovací bit 1/4″ 1000V VSE 5 mm

Č. pol.: RT.5AVSE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RT.5AVSE
EAN/GTIN 3148510533537
Číslo výrobcu RT.5AVSE
Číslo L L60130 5579

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

Charakteristika:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 13
  • [g]: 20