T-rukojeť s kulovým kloubem a 2kuličkovým přidržovačem 17 mm

Č. pol.: 124M-600(2B)17mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 124M-600(2B)17mm
EAN/GTIN 4991644210671
Číslo výrobcu 124M-600(2B)17mm
Číslo L L60050 9893

Popis

Popis:

Délka: 600 mm
D1: 23,3 mm
Délka: 9,5 mm
T-rukojeť
Přítlak: 17 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden