• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

T-rukojeť s kloubem pro zapalovací svíčky 18 mm

Č. pol.: 127C-315 18mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 127C-315 18mm
EAN/GTIN 4991644212224
Číslo výrobcu 127C-315 18mm

Popis

Popis:

Délka: 315 mm
D1: 23,9 mm
Délka: 22,5 mm
T-rukojeť
Přítlak: 18 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden