T-rukojeť s kloubem pro zapalovací svíčky 16 mm

Č. pol.: 127C-315 16mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 127C-315 16mm
EAN/GTIN 4991644212217
Číslo výrobcu 127C-315 16mm

Popis

Popis:

Délka: 315 mm
D1: 21 mm
Délka: 22,5 mm
T-rukojeť
Přítlak: 16 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden