Sada nástrčných klíčů na přídržné liště 250 mm

Č. pol.: RSX025/11(IP)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RSX025/11(IP)
EAN/GTIN 4991644216574
Číslo výrobcu RSX025/11(IP)
Číslo L L60050 4092

Popis

Popis:

Délka: 250 mm
Délka/šířka/výška: 280x120x20 mm
Pohon: 1/4″, 3/8″, 1/2″
Čtvercová zásuvka
10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP
TORX PLUS Vnější profil
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden