Sada nástrčných hlavic 3/8″ na magnetické přídržné liště 200 mm

Č. pol.: RS3025-50/8(IP)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RS3025-50/8(IP)
EAN/GTIN 4991644218011
Číslo výrobcu RS3025-50/8(IP)
Číslo L L60050 10073

Popis

Popis:

Délka: 200 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP
TORX PLUS Vnější profil
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel