{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Dĺžka kľúča | 234 mm | |
Šírka otvorenia | 36,6 mm | |
⌀ hlavy | 23,8 mm | |
Výška rozovretia | 8 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrcný klúc | |
Pohyblivá hlava | 180 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 621500 17 | |
EAN/GTIN | 4045197480330 |