Otvorený/nástrčný kľúč 12

Č. pol.: 621500 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 12 mm
Dĺžka kľúča 191 mm
Šírka otvorenia 25,2 mm
⌀ hlavy 17,8 mm
Výška rozovretia 7 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrcný klúc
Pohyblivá hlava 180 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 621500 12
EAN/GTIN 4045197480262

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke, z oboch strán rovnaká, presná tolerancia veľkosti kľúčov. Nástrčkový kľúč je otočný o cca 180°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka