Oboustranný kloubový klíč, šestihran 17 x 19 mm

Č. pol.: 6302760
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6302760
EAN/GTIN 4010886630273
Číslo výrobcu 6302760

Popis

Popis:

Extra velký rozsah otáčení
Dřík s otvory pro kolíky 26 D a 26 RS (objednávejte zvlášť)
Břitvy z chrom-molybdenové oceli 42CrMo4, fosfátované, chromovaný dřík.

Charakteristika:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Konstrukce: Extra velký rozsah otáčení, dřík s otvory pro otočné čepy 26 D a 26 RS
  • Průměr otvoru [mm]: 12 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 14,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 16,0 mm
  • Celková délka [mm]: 295 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 ks.