Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran SLS 32mm

Č. pol.: 76.32SLS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 76.32SLS
EAN/GTIN 3662424051951
Číslo výrobcu 76.32SLS

Popis

Popis:

  • Nářadí s upevňovacím řešením FACOM SLS, které chrání před případným rizikem pádu
  • Řešení ″otočného″ krimpovaného kabelu zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nářadí
  • Klíč s píšťalovou hlavou, propíchnutý: Klíč pro výkonné utahování a povolování
  • Krátká 12hranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá 6hranná hlava
  • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
  • Metrické rozměry: 8 až 32 mm
  • Provedení: saténově chromované

Charakteristika:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 44,5
  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 22,6
  • H [mm]: 74
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 88
  • [g]: 1440