Nástrčný klíč s rukojetí, DRALL+ SW.5,5 mm Čepel-L.125 mm

Č. pol.: 43093055
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43093055
EAN/GTIN 4018754278268
Číslo výrobcu 43093055
Číslo L L60010 6217

Popis

Popis:

  • DIN 3125
  • Chromvanadium, chromované

Charakteristika:

  • d: 8,8 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Hmotnost: 58 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 5,5 mm