Nástrčný klíč s rukojetí, DRALL+ SW.11 mm Čepel-L.125 mm

Č. pol.: 43093011
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43093011
EAN/GTIN 4018754278220
Číslo výrobcu 43093011

Popis

Popis:

  • DIN 3125
  • Chromvanadium, chromované

Charakteristika:

  • d: 16 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 250 mm
  • Hmotnost: 160 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 11 mm