Nástrčný klíč pro lambda sondy krátký

Č. pol.: D.145A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky D.145A
EAN/GTIN 3148510181974
Číslo výrobcu D.145A
Číslo L L60130 3322

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro montáž a demontáž lambda sond
  • Umožňuje průchod připojovacího vodiče
  • Čtyřhranný nástavec 1/2″
  • Pozor: Lambda sonda musí být utažena momentem stanoveným výrobcem.

Charakteristika:

  • d [mm]: 33 x 85
  • [g]: 200