Nástrčný klíč na křídlové šrouby 104 mm

Č. pol.: BD017E
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BD017E
EAN/GTIN 4991644652792
Číslo výrobcu BD017E
Číslo L L60050 4781

Popis

Popis:

Délka: 104 mm
D1: 31 mm
Délka: 21 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
geSlott
Für Flügelmuttern
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden