• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Nástrčný klíč-Set 1/4″

Č. pol.: R.40U
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R.40U
EAN/GTIN 3148515121159
Číslo výrobcu R.40U
Číslo L L60130 3843

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dodává se na přídržné liště: CKS.93

Rozsah dodávky:

  • 11 Nástrčné klíče 1/4″, šestihranné, palcové velikosti: R. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.