Nástrčný klíč-Set 1/2″, 7 ks.

Č. pol.: S.40U
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.40U
EAN/GTIN 3148515145520
Číslo výrobcu S.40U
Číslo L L60130 2485

Popis

Popis:

  • Sada nástrčných klíčů 1/2″, 7 ks.

Charakteristika:

  • 12 hran
  • Hmotnost (kg) 0,475

Rozsah dodávky:

  • S. 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8'