• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Nástrčný klíč 1/4″ 6 stran 7 mm

Č. pol.: R.7HX
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R.7HX
EAN/GTIN 3662424080609
Číslo výrobcu R.7HX
Číslo L L60130 10116

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: nástrčný klíč s dvojitým pohonem: - běžný pohon s 1/4″ čtyřhranem pomocí oboustranné ráčny nebo běžného 1/4″ příslušenství. - Pohon přes vnější stranu zásuvky s šestihranem 11 mm pomocí ultrakompaktní reverzibilní ráčny s otočnou hlavou o 180°
  • R.180HX
  • . Oboustranná ráčna s nástrčným klíčem je 2krát kompaktnější než běžná kombinace oboustranné ráčny a nástrčného klíče. Ideální na těžko přístupných místech.
  • Šestihran umožňuje také přímý pohon vidlicí nebo kroužkem kombinovaného klíče
  • .

Charakteristika:

  • A(mm) 7,0 D(mm) 11,0 D1(mm) 10,4 L(mm) 18,0 L1(mm) 5,0 Šestihran(mm) 6 Hmotnost(kg) 0,008