Nástrčný kľúč s dutým hriadeľom s rukoväťou Kraftform 13

Č. pol.: 622450 13
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 395 HO
Rozmer cez steny 13 mm
Celková dĺžka 202 mm
Dĺžka čepele 90 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622450 13
EAN/GTIN 4013288108357
Číslo výrobcu 05029466001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno. Čepeľ vyhotovená ako dutá stopka, Nicromatt pochrómovanie. Dutá stopka umožňuje skrutkové spoje aj pri prečnievajúcich závitových tyčiach.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka