Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD 10

Č. pol.: 622170 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SwissGrip ESD
Rozmer cez steny 10 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Celková dĺžka 270 mm
Dĺžka čepele 160 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky 10 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Tvar rukoväti ergonomický, rovný
Materiál čepele Špeciálna chróm-vanadiová oceľ
Materiál Držadlo Elastomér
Povrch Čepele niklovaný a chrómovaný
Uvoľniteľná čepeľ a držadlo nie
s predlžovacou čepeľou(čepeľami) nie
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622170 10
EAN/GTIN 7610733269204
Číslo výrobcu 8200.S 10 ESD

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty možno prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Nástroj z nevodivého plastu, kompatibilný s ESD. Od veľ. 8 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.