{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Celková dĺžka | 320 mm | |
Dĺžka čepele | 200 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Tvar rukoväti | ergonomický, rovný | |
Materiál čepele | Chróm-vanadiová oceľ | |
Materiál Držadlo | dvojzložkový haptoprén | |
Povrch Čepele | niklovaný a chrómovaný | |
Uvoľniteľná čepeľ a držadlo | nie | |
s predlžovacou čepeľou(čepeľami) | nie | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622152 13 | |
EAN/GTIN | 4067263012658 |