• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene 10

Č. pol.: 622152 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 10 mm
Celková dĺžka 273 mm
Dĺžka čepele 160 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky 13 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Tvar rukoväti ergonomický, rovný
Materiál čepele Chróm-vanadiová oceľ
Materiál Držadlo dvojzložkový haptoprén
Povrch Čepele niklovaný a chrómovaný
Uvoľniteľná čepeľ a držadlo nie
s predlžovacou čepeľou(čepeľami) nie
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622152 10
EAN/GTIN 4067263012641

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch. Od veľ. 8 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka