{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SoftFinish® electric | |
Rozmer cez steny | 6 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Celková dĺžka | 236 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622500 6 | |
EAN/GTIN | 4010995008574 | |
Číslo výrobcu | 00857 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nástrčkový kľúč s rukoväťou plne izolovaný 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
12,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
12,35 €
6,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
286 kus/y s okamžitým dodaním
7,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
8,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
17,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
7,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 236 | 263 | 262 | 212 | 157 | 231 | 172 |
Označenie výrobcu | SoftFinish® electric | ||||||
Dĺžka čepele | 125 | 200 | 230 | 125 | 125 | 150 | 65 |
Norma | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3125 | |||||
Rozmer cez steny | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |