Nástrčkový kľúč s rukoväťou plne izolovaný 10

Č. pol.: 622500 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SoftFinish® electric
Rozmer cez steny 10 mm
Norma DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Celková dĺžka 243 mm
Dĺžka čepele 125 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622500 10
EAN/GTIN 4010995008611
Číslo výrobcu 00861

Popis

Prevedenie:

Dlhé vyhotovenie; hlbšia 6-hranná hlava kľúča pre vyčnievajúce čapy.
Plastová izolácia do 1 000 voltov podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Norma:

DIN 3125

Materiál:

Ergonomická viaczložková rukoväť s ochranou proti odvaleniu, čepeľou z chróm-vanádiovej ocele, brunované, plne izolované.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka