Nástrčkový kľúč s rukoväťou ohybný 8

Č. pol.: 622401 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 8 mm
Celková dĺžka 251 mm
Dĺžka čepele 150 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622401 8
EAN/GTIN 4045197950147

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná.
S ohybnou stopkou, iba pre pravostranné uťahovanie do max. 5 Nm. Dĺžka čepele 150 mm, okrem veľkosti 10 so 175 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Nástrčkový kľúč s rukoväťou ohybný 8

Nástrčkový kľúč s rukoväťou ohybný 8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
17,97 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
13,14 €
11,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
9,43 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
7,79 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
236 kus/y s okamžitým dodaním
8,43 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
10,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
8,69 €
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč
Celková dĺžka 251 263 262 157 232 382 172
Dĺžka čepele 150 200 230 125 125 350 65
Norma DIN 3125
Rozmer cez steny 8 8 8 8 8 8 8
Druh produktu Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč Nástrčný kľúč
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka