Nástrčkový kľúč s rukoväťou ohybný 6

Č. pol.: 622401 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 6 mm
Celková dĺžka 231 mm
Dĺžka čepele 150 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622401 6
EAN/GTIN 4045197950123

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná.
S ohybnou stopkou, iba pre pravostranné uťahovanie do max. 5 Nm. Dĺžka čepele 150 mm, okrem veľkosti 10 so 175 mm
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka