Nástrčkový kľúč s rukoväťou krátka 5,5

Č. pol.: 622301 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 5,5 mm
Celková dĺžka 152 mm
Dĺžka čepele 65 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622301 5,5
EAN/GTIN 4045197950024

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná.
Krátke vyhotovenie s dĺžkou čepele 65 mm
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka