{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Norma | DIN 3125 | |
Celková dĺžka | 245 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622201 17 | |
EAN/GTIN | 4045197949967 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nástrčkový kľúč s rukoväťou dlhé 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
15,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
14,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 245 | 157 |
Dĺžka čepele | 125 | 125 |
Norma | DIN 3125 | |
Rozmer cez steny | 17 | 17 |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |