{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Norma | DIN 3125 | |
Celková dĺžka | 245 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622201 14 | |
EAN/GTIN | 4045197949943 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nástrčkový kľúč s rukoväťou dlhé 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
12,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
24,70 €
12,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
12,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 245 | 277 | 157 |
Dĺžka čepele | 125 | 200 | 125 |
Norma | DIN 3125 | ||
Rozmer cez steny | 14 | 14 | 14 |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |