• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Nástrčkový kľúč s rukoväťou dlhé 10

Č. pol.: 622201 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
509 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 10 mm
Norma DIN 3125
Celková dĺžka 232 mm
Dĺžka čepele 125 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622201 10
EAN/GTIN 4045197949905

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná.

Norma:

Dlhé vyhotovenie podľa normy DIN 3125.

Poznámka:

Skrutkovače s nástrčnými kľúčmi HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho e-shopu (č. 622202).
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka