Nástrčkový kľúč s T-rúčkou, dĺžka čepele 200 mm 6

Č. pol.: 622601 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 6 mm
Celková dĺžka 262 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622601 6
EAN/GTIN 7610733291274
Číslo výrobcu 1202.6-225

Popis

Prevedenie:

Čisto opracovaná, hlboká 6-hranná hlava kľúča.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka