Nástrčkový kľúč s T-rúčkou, dĺžka čepele 125 mm 11

Č. pol.: 622711 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 11 mm
Celková dĺžka 157 mm
Dĺžka čepele 125 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622711 11
EAN/GTIN 4045197950222

Popis

Prevedenie:

Čisto opracovaná, hlboká 6-hranná hlava kľúča.
Nárazuvzdorná priečna rukoväť z plastu. Čepeľ zo špeciálnej vanádiovej ocele, povrch matne chrómovaný.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka