NÁSTRČNÉ KLÍČE - METRICKÉ - 17

Č. pol.: 75.17SR
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 75.17SR
EAN/GTIN 3148518698498
Číslo výrobcu 75.17SR
Číslo L L60130 9769

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 17
  • H [mm]: 51
  • L [mm]: 260
  • [g]: 550