Modul - nástrčný klíč 1/4″, 22 ks.

Č. pol.: MODM.RL1U
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MODM.RL1U
EAN/GTIN 3148519456110
Číslo výrobcu MODM.RL1U
Číslo L L60130 8192

Popis

Popis:

  • Pěnový modul - řada 1/4″, pohonné prvky, nástrčné hlavice, reverzibilní ráčny, palcové rozměry, 22 ks.

Rozsah dodávky:

  • Přepínací ráčna 1/4″: RL.171
  • Prodloužení 1/4″: R.210RC - R.217 RC
  • Nástrčné klíče 1/4″ řady R.E: 3/16″ - 7/32″ - 1/4″ - 9/32″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Nástrčné klíče 1/4″ řady R. EL: 3/16″ - 7/32″ - 1/4″ - 9/32″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Pěnový modul PM.MODRL1U
  • prachotěsný západkový mechanismus
  • dvojité těsnění
  • testovaná odolnost: průmyslový prach, písek, bláto, třísky atd.