Kloub s T-rukojetí, extra dlouhý 14 mm

Č. pol.: 3116M 14mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3116M 14mm
EAN/GTIN 4991644043903
Číslo výrobcu 3116M 14mm
Číslo L L60050 6442

Popis

Popis:

Délka: 800 mm
D1: 19,5 mm
Pohon: 3/8″
T-rukojeť
Přítlak: 14 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden