Dvojitý kloubový klíč UD profil 20 x 22 mm

Č. pol.: 6300120
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6300120
EAN/GTIN 4010886630013
Číslo výrobcu 6300120
Číslo L L60160 5079

Popis

Popis:

S tenkostěnnými hlavami, profil UD
Velký rozsah otáčení
Hřídel s otvory pro otočné čepy 26 D a 26 RS (objednávejte zvlášť)
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Hlavy přesně broušené.

Charakteristika:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Konstrukce: S tenkostěnnými hlavami, mimořádně velkým rozsahem otáčení, hřídelí s otvory pro otočné kolíky 26 D a 26 RS
  • Ø otvoru [mm]: 12 mm
  • průměr 1 [mm]: 28,0
  • Ø vložky 1: 28,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 30,5 mm
  • Celková délka [mm]: 350 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [AF]: x
  • Šířka napříč plochami [mm]: 20 x 22
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 20
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 22

Vhodné výrobky

Príslušenstvo