• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Dvojitý kloubový klíč UD profil 17 x 19 mm

Č. pol.: 6299950
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6299950
EAN/GTIN 4010886629994
Číslo výrobcu 6299950
Číslo L L60160 4325

Popis

Popis:

S tenkostěnnými hlavami, profil UD
Velký rozsah otáčení
Hřídel s otvory pro otočné čepy 26 D a 26 RS (objednávejte zvlášť)
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Hlavy přesně broušené.

Charakteristika:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Konstrukce: S tenkostěnnými hlavami, mimořádně velkým rozsahem otáčení, hřídelí s otvory pro otočné kolíky 26 D a 26 RS
  • Ø otvoru [mm]: 12 mm
  • průměr 1 [mm]: 24,2
  • Ø vložky 1: 24,2 mm
  • Ø zasunutí 2: 26,7 mm
  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [AF]: x
  • Šířka napříč plochami [mm]: 17 x 19
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 19

Vhodné výrobky

Príslušenstvo