Adaptér 1/4″Hex na 1/4″ čtverec SHOCK.

Č. pol.: 4932471826
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spojovacia stopka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932471826
EAN/GTIN 4058546297251
Číslo výrobcu 4932471826
Číslo L L00800 1024

Popis

Popis:

  • Speciální ocel a speciální proces kalení pro maximální životnost
  • Těžká konstrukce pro upevňovací práce se všemi rázovými utahováky

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Adaptér ¼″ šestihran- ¼″ čtyřhran
  • Držák hřídele: ¼˝ čtyřhran