3/8″ Nástrčný klíčsada na přídržné liště 200 mm

Č. pol.: RS3300FN/8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RS3300FN/8
EAN/GTIN 4991644216802
Číslo výrobcu RS3300FN/8
Číslo L L60050 5999

Popis

Popis:

Délka: 200 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 9,10,11,13,14,16,17,19 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden