3/8″ Nástrčný klíčsada na přídržné liště 200 mm

Č. pol.: RS3025/9-L50(TH)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RS3025/9-L50(TH)
EAN/GTIN 4991644216529
Číslo výrobcu RS3025/9-L50(TH)

Popis

Popis:

Délka: 200 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
Vnější torx mit Loch
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel