3/8″ Nástrčný klíč (inch) 1″

Č. pol.: 3400A 1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3400A 1
EAN/GTIN 4991644030613
Číslo výrobcu 3400A 1
Číslo L L60050 10770

Popis

Popis:

Délka: 35 mm
Rozměr D2: 30,5 mm
D1: 34,5 mm
Délka: 17 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden