1/4″ Kloubová vložka (inch) 9/16″

Č. pol.: 2440A 9/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2440A 9/16
EAN/GTIN 4991644004386
Číslo výrobcu 2440A 9/16
Číslo L L60050 9886

Popis

Popis:

Délka: 37 mm
Rozměr D2: 13 mm
D1: 19,2 mm
Délka: 10,5 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 9/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden