1/2″ Seřizovač rázových čepů 14 X 2,00

Č. pol.: 14103M-14(2.0)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14103M-14(2.0)
EAN/GTIN 4991644322961
Číslo výrobcu 14103M-14(2.0)
Číslo L L60050 7609

Popis

Popis:

Délka: 55 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 22 mm
Délka: 16 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
14 X 2, 00
Stehbolzensetzer
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden