Šestihranný nástrčný klíč s příčnou rukojetí a vnitřním šestihranem SW 7mm D.200mm

Č. pol.: 43233070
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43233070
EAN/GTIN 4018754319299
Číslo výrobcu 43233070
Číslo L Z6E620 43233070

Popis

Popis:

  • S ergonomickou vícesložkovou příčnou rukojetí
  • Obzvláště pohodlné díky centrálním měkkým zónám
  • Chromvanadium, matně chromované

Charakteristika:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Hmotnost: 115 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 7 mm