Šestihranný klíč s T-rukojetí 3 mm

Č. pol.: 1669540
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1669540
EAN/GTIN 4010886836156
Číslo výrobcu 1669540
Číslo L L60160 1033

Popis

Popis:

Pevná se 3 šestiúhelníky ve stejné šířce napříč plochami
Křížová rukojeť

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Kulatý
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Délka čepele: 150 mm
  • Délka čepele 2: 75 mm
  • Délka čepele 3: 30 mm
  • Ø čepele: 5,0 mm
  • Materiál: 58CrV4C
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 3
  • Kalení výstupního hrotu: fosfátované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez