Šestihranný klíč oboustranný 12 x 14 mm

Č. pol.: 6302680
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6302680
EAN/GTIN 4010886630266
Číslo výrobcu 6302680

Popis

Popis:

Extra velký rozsah otáčení
Dřík s otvory pro kolíky 26 D a 26 RS (objednávejte zvlášť)
Břitvy z chrom-molybdenové oceli 42CrMo4, fosfátované, chromovaný dřík.

Charakteristika:

  • 26 D: 10
  • 26 RS: 2
  • Konstrukce: Extra velký rozsah otáčení, hřídel s otvory pro otočné čepy 26 D a 26 RS
  • Ø otvoru [mm]: 10 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 10,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 12,0 mm
  • Celková délka [mm]: 270 mm
  • Materiál: 42CrMo4
  • Povrch: fosfátované, hřídel chromovaná
  • Šířka napříč plochami [AF]: x
  • Šířka napříč plochami [mm]: 12 x 14
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 12
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 14
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo