Šestihranný Nástrčný klíč s rukojetí 2C-T 8 mm

Č. pol.: 2647338
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2647338
EAN/GTIN 4010886932940
Číslo výrobcu 2647338
Číslo L L60160 2153

Popis

Popis:

S otvorem pro zavěšení
Vanadová ocel 61CrSiV5, chromovaná

Charakteristika:

  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková délka [mm]: 213 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 2K
  • Délka čepele: 175 mm
  • Materiál: Chrom-silikon-vanadová ocel 61CrSiV5
  • Povrch: Chromovaný
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez