4hranný zástrčný kľúč 14

Č. pol.: 623300 14
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu DIN 905
Rozmer cez steny 14 mm
Typ 905-7
Norma DIN 905
Dĺžka stopky 120 mm
Výstupný profil 4-hranný skrutkovač
Materiál špeciálna oceľ
Povrch černené
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623300 14
EAN/GTIN 4020772042080
Číslo výrobcu 42085

Popis

Prevedenie:

Kalená stopka; pevná priečna rukoväť.
S vonkajšímštvorhranom.

Norma:

DIN 905

Materiál:

Špeciálna oceľ, brunovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka